Girder Composite Low Shoe S3S ESD SR FO Black/Green 40 N

Cod articol.: FE05BGN40
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Cod articol FE05BGN40
EAN / GTIN 5036108402663
Număr producător FE05BGN40
L-Număr L01840 105177
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

Acest pantof are o talpă exterioară rezistentă la căldură, proprietăți ESD și o rezistență excelentă la alunecare. Este construit cu un sistem inovator de șiret cu fir pentru o legare mai rapidă și o eliberare rapidă. Partea superioară este alcătuită dintr-un material textil rezistent la tăieturi de nivel A, combinat cu o protecție a vârfului rezistentă la abraziune și o parte din spate din TPU pentru susținere.

Caracteristică:

  • Bombeu Composite
  • Talpa intermediara compozit rezistenta la intepaturi
  • Potrivit pentru utilizare în medii ESD
  • Incaltaminte antistatica
  • Talpă exterioară rezistentă la combustibil și ulei
  • Zona de sprijin cu absorbtie de energie
  • Partea superioară rezistentă la apă pentru a preveni pătrunderea apei
  • Talpă cu densitate dublă
  • Slip resistant outsole
  • Clapă de tragere din spate pentru a ușura încălțarea
  • Etichetă reflectorizantă pentru o vizibilitate îmbunătățită
  • Guler captusit pentru confort sporit
  • Capac de protecție
  • Model nou
  • Certificare CE
  • Marcat UKCA
  • Amortizare perfecta cu un confort sporit pentru picioare ce reduce oboseala piciorului

Standard:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Material:

Partea superioară: Material textil rezistent la uzură
Talpă exterioară: Poliuretan / Poliuretan