• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Girder Composite Halbschuh S3S ESD SR FO Schwarz/Gruen 40

Artikel-Nr.: FE05BGN40
Preis pro 1 Paar
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Paar (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer FE05BGN40
EAN / GTIN 5036108402663
Herstellernummer FE05BGN40
L-Nummer L01840 105177
Hersteller/verantwortliche Person Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com

Beschreibung

Beschreibung:

Dieser Schuh ist ausgestattet mit einer hitzebeständigen Laufsohle, ESD-Eigenschaften und ausgezeichneter Rutschhemmung. Er ist mit einem innovativen Drahtschnürsystem ausgestattet, das eine schnellere Schnürung und ein schnelleres Lösen ermöglichen. Das Obermaterial besteht aus strapazierfähigem, schnittfestem Textil der Stufe A, kombiniert mit einem hochabriebfesten Zehenschutz und einem stützenden TPU-Rückenteil.

Merkmal:

  • Kunststoffkappe
  • Durchtrittsichere metallfreie Zwischensohle
  • Geeignet für den Einsatz in ESD- Umgebungen
  • Antistatische Schuhe
  • Kraftstoff und Öl beständige Sohle
  • Energieabsorbierende Sitzfläche
  • Wasserdichte Reißverschlüsse gegen Feuchtigkeitsdurchdringung
  • Dual Density Sohleneinheit
  • Slip resistant outsole
  • Hintere Zuglasche für einfaches Einsteigen des Fußes.
  • Reflektierendes Etikett für bessere Sichtbarkeit
  • gepolsteter Kragen für noch mehr Komfort
  • Schutzkappe mit Scheuerschutz
  • Neues Modell
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet
  • Hervorragend gepolstertes Komfortfußbett, das die Ermüdung der Füße reduziert

Norm:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Werkstoff:

Obere: Abriebfestes Textil
Laufsohle: PU/PU

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb