Description:
Doté d'une semelle extérieure résistante à la chaleur, de propriétés ESD et d'une excellente résistance au glissement. Elle est dotée d'un système de laçage innovant pour un serrage plus rapide et un dégagement rapide. La tige est composée d'un textile résistant aux coupures - niveau A - associé à un pare-chocs d'orteil très résistant à l'abrasion et à une partie arrière en TPU.
Caractéristique(s):
- Coquille Composite
- Semelle composite anti perforation
- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Chaussures anti-statique
- semelle resistant aux huiles et hydrocarbures
- Talon avec absorption d'énergie
- Tige résistante à l'eau pour empêcher la pénétration de l'eau
- Semelle double densité
- Slip resistant outsole
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Étiquette réfléchissante pour une visibilité accrue
- col double pour plus de confort
- Embout de protection contre les éraflures
- Nouveau Modèle
- Certifié CE
- marqué UKCA
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
Norme:
- EN ISO 20345:2022 S3S
- IEC 61340-5-1:2016
Matière(s):
Supérieure: Textile résistant à l'usure
Semelle extérieure: PU/PU