Kompozitní bota Girder Mid Boot S3S ESD SR FO černá/zelená 40

Artiklové číslo: FE05BGN40
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Katalogové číslo FE05BGN40
EAN / GTIN 5036108402663
Číslo výrobce FE05BGN40
L-číslo L01840 105177
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

Tato obuv má tepelně odolnou podrážku, ESD vlastnosti a vynikající protiskluznost. Je vyrobena s inovativním drátěným systémem šněrování pro rychlejší šněrování a rychlé uvolnění. Svršek tvoří odolná textilie odolná proti proříznutí - úroveň A - v kombinaci s nárazníkem na špičce odolným proti oděru a podpůrnou zadní částí z TPU.

Charakteristika:

  • Kompozitní špička
  • Kompositová stélka odolná proti propíchnutí
  • Vhodné pro použití v prostředí ESD
  • Antistatická obuv
  • Podešev odolná vůči palivu a oleji
  • Oblast paty absorbující energii
  • Voděodolný svršek zabraňující pronikání vody
  • Podešev s dvojitou hustotou
  • Protiskluzová podešev
  • Zadní poutko pro snadné nazouvání
  • Reflexní štítek pro lepší viditelnost
  • Polstrovaný límec pro lepší komfort
  • Ochrana špičky
  • Nový vzhled
  • CE certifikace
  • Označeno UKCA
  • Skvěle polstrované pohodlné vložky do bot snižující únavu nohou

Norma:

  • EN ISO 20345:2022 S3S
  • IEC 61340-5-1:2016

Materiál:

Horní: Textilie odolná proti opotřebení
Podrážka: PU/PU