Descripción:
Cuenta con una suela resistente al calor, propiedades ESD y una excelente resistencia a resbalones. Está fabricado con un innovador sistema de cordón de cable para un atado más rápido y una liberación rápida. La parte superior se compone de un tejido resistente a los cortes de nivel A, combinado con un refuerzo en la puntera muy resistente a la abrasión y una parte trasera de soporte de TPU.
Característica:
- Puntera de Composite
- Plantilla de Composite resistente a perforación
- Apropiados para ambientes ESD
- Calzado antiestático
- Suela resistente a aceites y fuel oil
- Zona de apoyo con absorción de energía
- Parte superior resistente al agua, para evitar que el agua penetre
- Suela de densidad dual
- Slip resistant outsole
- Resalte trasero para facilidad al sacar el pie
- Etiqueta reflectante para mejor visibilidad
- Borde superior acolchado para mayor comodidad
- Puntera protectora antiabrasión
- Nuevo modelo
- Certificado CE
- Marcado UKCA
- Confortable asiento para el pie soberbiamente almohadillado que reduce el cansancio de pies
Norma:
- EN ISO 20345:2022 S3S
- IEC 61340-5-1:2016
Material:
Superior: Tejido resistente al desgaste
Suela: PU/PU