Rafturi

Cod articol.: E8102ETAW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Partea descrisă Blat de lucru
Strat de acoperire Neacoperită
Nuanță, maro Bej
Serie -
Material Blat aglomerat
Culoarea Maro
Decoruri Carte
Lăţime 1.000 mm
Adâncime 700 mm
Înălţime 42 mm
Capacitate portantă 80 kg
Tip produs rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol E8102ETAW
EAN / GTIN 4017976081021
Număr producător E8102ETAW
L-Număr L90080 781
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Accesorii

Descriere:

Fabricat din panouri sandwich portante, flexibile și rigide, finisaj fag. Capacitate de încărcare pe raft 80 kg. Preț suplimentar sau redus.

Caracteristică:

  • Lungime totală (mm): 1000
  • Lățimea totală (mm): 700
  • Înălțime totală (mm): 42
  • Capacitate totală de încărcare (kg): 90
  • Culoare: decor fag