Plateau supplémentaire

Réf.: E8102ETAW
Prix par 1 Unité
Prix HT 74,66 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
beschriebenes Teil Arbeitsplatte
Beschichtung unbeschichtet
Farbton, braun Beige
Serie -
Material Spanplatte
Farbe braun
Dekore Buche
Breite 1.000 mm
Tiefe 700 mm
Höhe 42 mm
Tragfähigkeit 80 kg
Produktart Ablageboden

Identification et classification

Référence article E8102ETAW
EAN / GTIN 4017976081021
Réf. fabricant E8102ETAW
Article hors catalogue L90080 781
Fabricant/personne responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Germany, www.fetra.de

Description

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor. Tragkraft pro Einlegeboden 80 kg. Mehr- oder Minderpreis.

Merkmal:

  • Gesamtlänge (mm): 1000
  • Gesamtbreite (mm): 700
  • Gesamthöhe (mm): 42
  • Gesamttragkraft (kg): 90
  • Farbe: Buchendekor