Etages

Artikelnummer: E8102ETAW
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Aflegbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer E8102ETAW
EAN/GTIN 4017976081021
Nummer fabrikant E8102ETAW
L-nummer L90080 781

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Van solide, buigstijve sandwichplaten, toplaag beukendecor. Draagvermogen per etage 80 kg. Meer- of minderprijs.

Kenmerk:

Totale lengte (mm): 1000
Totale breedte (mm): 700
Totale hoogte (mm): 42
Totaal draagvermogen (kg): 90
Kleur: beukendecor