Dulap cu role

Cod articol.: 5836
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Typ Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
RAL nuanță RAL 5007; RAL 7035
Partea descrisă Blat de lucru; Cadru; Întregul articol; Cadru; Întregul articol
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Nuanță, albastru Albastru Capri
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Albastru Capri Front; Gestell; Front; Gestell
Serie -
Denumirea producătorului Rollpult
Ambalaj neambalate individual
Material Lemn; Tablă de oţel
Culoarea albastru; gri
Înălţimea totală 1.195 mm
Lăţimea totală 605 mm
Adâncimea totală 610 mm
Cu ușă da
Cu suprafață de scris da
Suprafaţă de scris lăţime 605 mm
Suprafaţă de scris adâncime 590 mm
Cu posibilitate de închidere da
Tipul de rolă Role de ghidare
Frână, Role de ghidare da
Număr de role, Role de ghidare 4 buc.
Număr total roți/role 4 buc.
Diametru exterior roată/rolă 125 mm
Lățime roată/rolă 32 mm
Material roată/rolă TPE
Domeniu de utilizare altele
Tip produs Pulpitru
Mobilă da

Identificare și clasificare

Cod articol 5836
EAN / GTIN 4017976658360
Număr producător 5836
L-Număr L90080 741
Producător/responsabil Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Descriere

Execuţie:

Montat

Descriere:

Birou rulant realizat din oțel tubular sudat și oțel secțional. Construcție cu șuruburi, acoperită cu pulbere, albastru RAL 5007. Suprafață de scris înclinată cu aprox. 10°, realizată din panou pe bază de lemn 605 x 590 mm cu bară de oprire. 1 raft și 1 dulap din oțel (L x P x H: 500 x 600 x 600 mm) cu ușă cu balamale, 1 raft fix și 2 rafturi reglabile în dulap. Corp acoperit cu pulbere în gri deschis RAL 7035, față albastră RAL 5007. Capacitate de încărcare per raft în dulap 30 kg. 4 roți pivotante cu anvelope TPE, butuci cu rulmenți netezi. 2 cu frâne

Caracteristică:

  • Capacitate totală de încărcare (kg): 100
  • Înălțimea de scriere (mm): 1100, 1195
  • Lungime efectivă (mm): 600
  • Lățime efectivă (mm): 500
  • Lățime totală (mm): 605
  • Adâncime totală (mm): 610
  • Înălțime totală (mm): 1195
  • Anvelope: TPE
  • Dimensiunea roții (mm): 125 × 32