Șurubelniță cu percuție de 1/2″, carcasă din material compozit

Cod articol.: BPC814
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
Cod articol BPC814
EAN / GTIN 7314150296392
Număr producător BPC814
Producător/responsabil SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descriere

Descriere:

  • Cheie pneumatică cu șurubelniță cu percuție de 1/2 inch, extrem de compactă și rapidă
  • Carcasă ușoară, robustă și izolată, din material compozit
  • Mecanism de percuție performant cu două ciocane
  • Schimbarea direcției cu o singură mână
  • Regulator de putere
  • Comutarea direcției cu o singură mână
  • Regulator de putere în trei pași
  • Racord rotativ la 360° pentru a preveni răsucirea furtunului
  • Mecanism de declanșare progresiv
  • Amortizor de zgomot integrat

Caracteristică:

  • Acționare pătrată: 1/2 în
  • Presiune în bar: 6,3 bar
  • Admisie aer: 1/4 în
  • Diametrul minim al furtunului: 10 mm
  • Consum de aer comprimat: 113 l/min
  • Intervalul momentului de rotaţie: 338 N-m
  • Cuplu maxim: 624 N-m
  • Viteză: 12000 min
  • Bătăi pe minut: 1500
  • Presiune sonoră: 87 dBA
  • Rezistența la vibrații: 7,4 m/s²
  • Lungime: 142 mm
  • Greutate: 1,24kg
  • Înălțimea produsului: 70 mm
  • Lungimea produsului: 220 mm
  • Greutate: 1,3300kg
  • Lățimea produsului: 160 mm