Llave de impacto de 1/2″, carcasa de material compuesto

N.º do artigo: BPC814
Preço por 1 peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 1-2 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço por 1 peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo BPC814
EAN/GTIN 7314150296392
Número do fabricante BPC814
Fabricante/responsável SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrição

Descrição:

  • Atornillador de impacto neumático de 1/2 pulgada, extremadamente compacto y rápido
  • Carcasa ligera, resistente y aislada fabricada en material compuesto
  • Potente mecanismo de percusión de doble martillo
  • Cambio de dirección con una sola mano
  • regulador de potencia
  • Cambio de dirección con una sola mano
  • Regulador de potencia de tres etapas
  • Conector giratorio de 360° para evitar que la manguera se retuerza
  • Mecanismo de disparo progresivo
  • Silenciador integrado

Característica:

  • Accionamiento de cuadrado: 1/2 pulgada
  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Admisión de aire: 1/4 pulgada
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 113 l/min
  • Intervalo de par: 338 Nm
  • Par máximo: 624 Nm
  • Velocidad: 12000 min
  • Golpes por minuto: 1500
  • Presión acústica: 87 dBA
  • Fuerza de vibración: 7.4 m/s²
  • Longitud: 142 mm
  • Peso: 1,24 kg
  • Altura del producto: 70 mm
  • Longitud del producto: 220 mm
  • Peso: 1,3300 kg
  • Producto anchura: 160 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Iniciar sessão

Iniciar sessão

A sua pessoa de contacto

Definir comissão

O seu cartão de cliente

Apresente o código QR no momento do pagamento.
Recuperado a