Clé à chocs 1/2″, boîtier en composite

Réf.: BPC814
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
Référence article BPC814
EAN / GTIN 7314150296392
Réf. fabricant BPC814
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Clé à chocs pneumatique 1/2 pouce extrêmement compacte et rapide
  • Boîtier léger, robuste et isolé en matériau composite
  • Mécanisme de frappe puissant à double marteau
  • Changement de direction d’une seule main
  • régulateur de puissance
  • Changement de direction d’une seule main
  • Régulateur de puissance à trois niveaux
  • Raccord pivotant à 360° pour éviter que le tuyau ne s’entortille
  • Mécanisme de déclenchement progressif
  • Silencieux intégré

Caractéristique(s):

  • Carré: 1/2 pouce
  • Pression au bar: 6,3 bars
  • Entrée d’air: 1/4 pouce
  • Diamètre de tuyau minimal: 10 mm
  • Consommation d’air comprimé: 113 l/min
  • Plage de couples: 338 Nm
  • Couple maximal: 624 Nm
  • Vitesse: 12000 min
  • Coups par minute: 1500
  • Pression acoustique: 87 dBA
  • Puissance vibratoire: 7,4 m/s²
  • Longueur: 142 mm
  • Poids: 1,24 kg
  • Hauteur du produit: 70 mm
  • Longueur du produit: 220 mm
  • Poids: 1,3300 kg
  • Largeur du produit: 160 mm