• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1/2″ Schlagschrauber, Verbundgehäuse

Artikel-Nr.: BPC814
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer BPC814
EAN / GTIN 7314150296392
Herstellernummer BPC814
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Äußerst kompakter und schneller pneumatischer 1/2-Zoll-Schlagschrauber
  • Leichtes, robustes und isoliertes Gehäuse aus Verbundwerkstoff
  • Leistungsstarkes Doppelhammer-Schlagwerk
  • Einhand-Richtungswechsel
  • Leistungsregler
  • Einhand-Umschaltung der Richtung
  • Drei-Schritt-Leistungsregler
  • Um 360° drehbare Verbindung zur Verhinderung einer Schlauchverdrehung
  • Progressiver Auslösemechanismus
  • Integrierter Schalldämpfer

Merkmal:

  • Vierkantantrieb: 1/2 in
  • Druck in Bar: 6,3 bar
  • Lufteinlass: 1/4 in
  • Minimaler Schlauchdurchmesser: 10 mm
  • Druckluftverbrauch: 113 l/min
  • Drehmomentbereich: 338 Nm
  • Maximaler Drehmoment: 624 Nm
  • Geschwindigkeit: 12000 min
  • Schläge pro Minute: 1500
  • Schalldruck: 87 dBA
  • Vibrationsstärke: 7,4 m/s²
  • Länge: 142 mm
  • Gewicht: 1.24 kg
  • Produkt-Höhe: 70 mm
  • Produkt-Länge: 220 mm
  • Gewicht: 1,3300 kg
  • Produkt-Breite: 160 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb