1/2″ slagmoersleutel, composiet behuizing

Artikelnummer: BPC814
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer BPC814
EAN/GTIN 7314150296392
Nummer fabrikant BPC814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Zeer compacte en snelle pneumatische 1/2-inch slagmoersleutel
  • Lichte, robuuste en geïsoleerde behuizing van composietmateriaal
  • Krachtig dubbelhamer-slagwerk
  • Van richting veranderen met één hand
  • Vermogensregelaar
  • Omschakeling van de richting met één hand
  • Drie-traps vermogensregelaar
  • Een 360° draaibare koppeling om te voorkomen dat de slang verdraait
  • Progressief ontgrendelingsmechanisme
  • Geïntegreerde geluiddemper

Kenmerk:

  • Aandrijfvierkant: 1/2 in
  • Druk in bar: 6,3 bar
  • Luchtinlaat: 1/4 in
  • Minimale slangdiameter: 10 mm
  • Persluchtverbruik: 113 l/min.
  • Draaimomentbereik: 338 N-m
  • Maximaal draaimoment: 624 N-m
  • Snelheid: 12000 min
  • Slagen per minuut: 1500
  • Geluidsdruk: 87 dBA
  • Trillingssterkte: 7.4 m/s²
  • Lengte: 142 mm
  • Gewicht: 1,24 kg
  • Hoogte van het product: 70 mm
  • Productlengte: 220 mm
  • Gewicht: 1,3300 kg
  • Product breedte: 160 mm