Llave de impacto de 1/2″, carcasa de material compuesto

Número de artículo: BPC814
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
Número de artículo BPC814
EAN / GTIN 7314150296392
Número del fabricante BPC814
Fabricante/responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descripción

Descripción:

  • Atornillador de impacto neumático de 1/2 pulgada, extremadamente compacto y rápido
  • Carcasa ligera, resistente y aislada fabricada en material compuesto
  • Potente mecanismo de percusión de doble martillo
  • Cambio de dirección con una sola mano
  • regulador de potencia
  • Cambio de dirección con una sola mano
  • Regulador de potencia de tres etapas
  • Conector giratorio de 360° para evitar que la manguera se retuerza
  • Mecanismo de disparo progresivo
  • Silenciador integrado

Característica:

  • Accionamiento de cuadrado: 1/2 pulgada
  • Presión en bar: 6,3 bar
  • Admisión de aire: 1/4 pulgada
  • Diámetro mínimo de la manguera: 10 mm
  • Consumo de aire comprimido: 113 l/min
  • Intervalo de par: 338 Nm
  • Par máximo: 624 Nm
  • Velocidad: 12000 min
  • Golpes por minuto: 1500
  • Presión acústica: 87 dBA
  • Fuerza de vibración: 7.4 m/s²
  • Longitud: 142 mm
  • Peso: 1,24 kg
  • Altura del producto: 70 mm
  • Longitud del producto: 220 mm
  • Peso: 1,3300 kg
  • Producto anchura: 160 mm