{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 40 % | |
| Serie | SG Grip 15 | |
| Pieza descrita | Trägermaterial; Beschichtung; Bündchen | |
| Denominación del fabricante | APR12 | |
| Embalaje | sueltos | |
| Sello de calidad y comprobación | Ninguno/a | |
| Directiva / etiquetado | Identificación CE | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Contenido pares | 1 par | |
| A: Comportamiento en combustión, EN 407 | X | |
| B: Contacto con calor, EN 407 | 1 | |
| C: Calor de convección, EN 407 | X | |
| D: Calor de irradiación, EN 407 | X | |
| E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 | X | |
| Material recubrimiento, Recubrimiento completo | Nitril | |
| Código EN 407 | X1XXXX | |
| Color | gris; Color verde; negro | |
| Composición del tejido | Poliéster | |
| Tipo de producto | Guantes | |
| Intervalo de empleo | Protección contra cortes | |
| Talla del guante | 10 | |
| Forma ajustada | Ajustado/a | |
| Intervalo de aplicación | Precisión | |
| Cierre | Goma | |
| Modelo | Cinco dedos | |
| Reutilización | Reutilizable | |
| Unidad | Par | |
| Tecnología de tejido (finura) | 15G | |
| Norma | EN 407; EN 420 | |
| Material de base | Poliéster | |
| Recubrimiento | Recubrimiento completo | |
| Con forro | no | |
| Características | Agarre en mojado; Certificación para el contacto con alimentos; Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil; exento de látex; exento de silicona; transpirable | |
| Categoría de protección | II |
| Número de artículo | APR12G8RXL | |
| EAN / GTIN | 5036108450282 | |
| Número del fabricante | APR12G8RXL | |
| Número L | L01840 115290 | |
| Fabricante/responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |