Gant en nitrile SG Grip 15 (vente au détail) Gris/noir XL

Réf.: APR12G8RXL
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article APR12G8RXL
EAN / GTIN 5036108450282
Réf. fabricant APR12G8RXL
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Le gant APR12 est livré dans un emballage prêt à la vente.
  • Il est composé de fil PET 15 gauge recyclé avec gestion de l’humidité pour des mains sèches et confortables.
  • Il est doté d’un index et d’un pouce compatibles avec les écrans tactiles, ainsi que d’une construction tricotée unique avec un petit doigt abaissé pour un ajustement confortable.
  • Avec une empreinte carbone inférieure à celle du nylon, du polyester et du coton, il est également doté d’un revêtement en micro-mousse nitrile respirant avec une structure micro-cup pour un excellent maintien et une surface ultra-fine pour une meilleure sensibilité tactile.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées
  • Économise 227 g de CO2 par paire pendant la production
  • Finition antimicrobienne Texpel Micro, élimine 99,9 % des bactéries
  • Revêtement en micro-mousse nitrile idéal pour les tâches nécessitant une dextérité extrême
  • Le nitrile est un caoutchouc synthétique très résistant aux huiles, aux carburants, aux acides et aux alcalis/bases, tout en offrant une bonne durabilité et une bonne flexibilité.
  • Contient 40 % de matériaux recyclés
  • Sans silicone - Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l’électronique et la manipulation du verre où le silicone pose problème.
  • Réduction de la consommation d’eau et d’énergie pendant la production
  • Étiquette de vente au détail facilitant la présentation pour la vente au détail
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des appareils mobiles à écran tactile.
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • La doublure de calibre 15 offre le meilleur équilibre entre dextérité et durabilité.
  • Certifié CE
  • Conforme aux normes alimentaires CE
  • Nouveau style