Mănuși antistatice ESD din nitril Impact E18, negre, mărimea M

Cod articol.: A756K8RM
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Negru intens
Serie Impact E18
partea descrisă, Negru intens Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Elemente auf Rückseite; Logo; Bund; Elemente auf Rückseite; Logo; Bund
Denumirea producătorului A756; Impact E18
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 E
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune X
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii X
Rezistenţă la penetrare X
Rezistenţă la tăiere (TDM) E
Protecţie împotriva şocurilor P
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril; Spumă de nitril
Culoarea galben; verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie ESD; Protecţie împotriva tăieturilor
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN 61340-5-1
Material de bază Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit da
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Protectoare; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol A756K8RM
EAN / GTIN 5036108497577
Număr producător A756K8RM
L-Număr L01840 117858
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Mănușa antistatică din nitril ESD Impact E18 a fost concepută pentru profesioniștii care au nevoie de o rezistență ridicată la tăiere (nivel E), protecție împotriva impactului și protecție împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Are o palmă rezistentă, acoperită cu nitril spălat cu jet de apă, o cotă întărită la nivelul degetului mare și proprietăți antistatice.
  • Această mănușă oferă siguranță maximă, aderență și confort la manipularea componentelor sensibile și a substanțelor periculoase.
  • A756 este flexibil, reduce oboseala mâinii și asigură în același timp precizie și control datorită căptușelii strânse pe piele de 18 gauge și designului ergonomic din PVC rezistent la impact.
  • Plăcile de impact din PVC completează flexibilitatea cu o performanță puternică la impact, care disipă confortabil sarcinile medii de șoc prin intermediul designului.

Caracteristică:

  • Protecție împotriva tăierilor nivel E
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea ecranelor tactile.
  • Spumă nitrilică spălată pentru o aderență și o durabilitate excelente
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pentru protecție împotriva impacturilor cu energie medie
  • Mănușa cu căptușeală interioară de 18 gauge oferă un confort excelent, libertate de mișcare și o sensibilitate tactilă remarcabilă.
  • Certificare CE
  • Etichete de produs ca suport pentru prezentare