Mănuși antistatice ESD din nitril Impact E18, negre, XS

Cod articol.: A756K8RXS
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Nuanță, negru Negru intens
Serie Impact E18
Partea descrisă Handfläche; Handschuh; Nitrilbeschichtung; Handfläche; Handschuh; Nitrilbeschichtung; Bund; Logo; Bund; Logo; Bund
Denumirea producătorului A756; Impact E18
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 E
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune X
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii X
Rezistenţă la penetrare X
Rezistenţă la tăiere (TDM) E
Protecţie împotriva şocurilor P
Material acoperire, Suprafaţa palmei Nitril; Spumă de nitril
Culoarea galben; Verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie ESD; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 6
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN 61340-5-1
Material de bază Fibră de metal; Textil
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit ja
Categoria de protecție III

Identificare și clasificare

Cod articol A756K8RXS
EAN / GTIN 5036108497607
Număr producător A756K8RXS
L-Număr L01840 118005
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Mănușa antistatică din nitril ESD Impact E18 a fost concepută pentru profesioniștii care au nevoie de o rezistență ridicată la tăiere (nivel E), protecție împotriva impactului și protecție împotriva descărcărilor electrostatice (ESD).
  • Are o palmă rezistentă, acoperită cu nitril spălat cu jet de apă, o cotă întărită la nivelul degetului mare și proprietăți antistatice.
  • Această mănușă oferă siguranță maximă, aderență și confort la manipularea componentelor sensibile și a substanțelor periculoase.
  • A756 este flexibil, reduce oboseala mâinii și asigură în același timp precizie și control datorită căptușelii strânse pe piele de 18 gauge și designului ergonomic din PVC rezistent la impact.
  • Plăcile de impact din PVC completează flexibilitatea cu o performanță puternică la impact, care disipă confortabil sarcinile medii de șoc prin intermediul designului.

Caracteristică:

  • Protecție împotriva tăierilor nivel E
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea ecranelor tactile.
  • Spumă nitrilică spălată pentru o aderență și o durabilitate excelente
  • Certificat OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pentru protecție împotriva impacturilor cu energie medie
  • Mănușa cu căptușeală interioară de 18 gauge oferă un confort excelent, libertate de mișcare și o sensibilitate tactilă remarcabilă.
  • Certificare CE
  • Etichete de produs ca suport pentru prezentare