Impact E18 Nitrilové antistatické rukavice ESD, černé, velikost M

Artiklové číslo: A756K8RM
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Barevný odstín, Černá Hluboká černá
Řada Impact E18
Popsaná část, Hluboká černá Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Elemente auf Rückseite; Logo; Bund; Elemente auf Rückseite; Logo; Bund
Označení výrobce A756; Impact E18
Třída jakosti Oeko-Tex® Standard 100
Obsah pár 1 paar
Třída ochrany proti pořezání, EN 388 E
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru X
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) X
Odolnost proti dalšímu trhání X
Odolnost proti prořezu X
Odolnost proti řezu (TDM) E
Ochrana před nárazy P
Materiál povlakování, Vnitřní plocha dlaní Nitril; Nitrilová pěna
Barva Žlutá; Zelená; Černá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana před ESD; Ochrana proti pořezání
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Provedení Pět prstů
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
Technologie pletení (jemnost) 18G
Norma EN 388; EN 61340-5-1
Nosný materiál Textil
Povlak Vnitřní plocha dlaní
S podšívkou ano
Vlastnosti Chrániče; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo A756K8RM
EAN / GTIN 5036108497577
Číslo výrobce A756K8RM
L-číslo L01840 117858
Výrobce/odpovědná osoba Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Popis

Popis:

  • Antistatické nitrilové rukavice ESD Impact E18 byly vyvinuty pro profesionály, kteří potřebují vysokou odolnost proti proříznutí (úroveň E), ochranu proti nárazu a ochranu před elektrezavéatickým výbojem (ESD).
  • Má odolnou, vodním paprskem omývanou nitrilovou vrstvu na dlani, zesílený ohyb palce a antistatické vlastnosti.
  • Tyto rukavice poskytují maximální bezpečnost, přilnavost a pohodlí při manipulaci s citlivými součástkami a nebezpečnými látkami.
  • A756 je flexibilní, snižuje únavu ruky a zároveň zajišťuje přesnost a kontrolu díky přiléhavé podšívce o tloušťce 18 gauge a ergonomickému designu s PVC nárazníkem.
  • PVC nárazové desky doplňují flexibilitu o vysokou odolnost proti nárazům, která pohodlně rozkládá střední nárazové zatížení po celé ploše konstrukce.

Charakteristika:

  • Ochrana proti proříznutí úroveň E
  • Tyto rukavice lze používat s většinou dotykových displejů.
  • Praná nitrilová pěna pro vynikající přilnavost a odolnost
  • Certifikováno podle normy OEKO-TEX® STANDARD 100
  • Pro ochranu proti nárazům se střední energií
  • Rukavice s vnitřní podšívkou o tloušťce 18 gauge nabízejí vynikající pohodlí, volnost pohybu a vynikající citlivost.
  • Certifikace CE
  • Produktové visačky jako podpora prezentace