{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, noir | Noir foncé | |
| Série | Impact E18 | |
| Pièce décrite, Noir foncé | Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Elemente auf Rückseite; Logo; Bund; Elemente auf Rückseite; Logo; Bund | |
| Référence fabricant | A756; Impact E18 | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | E | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | X | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | X | |
| Résistance à la perforation | X | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | E | |
| Protection contre les chocs | P | |
| Matériau revêtement, paume | Mousse nitrile; Nitril | |
| Couleur | Jaune; vert; noir | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les ESD; protection contre les coupures | |
| Ajustement | coupe ajustée | |
| Domaine d’application | précision | |
| Exécution | cinq doigts | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| Technologie de tricotage (finesse) | 18G | |
| Norme | EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Substrat | tissu | |
| Revêtement | paume | |
| Avec doublure | oui | |
| Caractéristiques | compatibilité écrans tactiles; protections; renfort entre le pouce et l’index | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | A756K8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108497577 | |
| Réf. fabricant | A756K8RM | |
| Article hors catalogue | L01840 117858 | |
| Fabricant/personne responsable | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |