{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, schwarz | Tiefschwarz | |
| beschriebenes Teil, Tiefschwarz | Handfläche; Handschuh; Rückseite; Handfläche; Handschuh; Rückseite; Bund; Elemente auf Rückseite; Logo; Bund; Elemente auf Rückseite; Logo; Bund | |
| Serie | Impact E18 | |
| Herstellerbezeichnung | A756; Impact E18 | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | E | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | X | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | X | |
| Durchstichfestigkeit | X | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | E | |
| Schutz vor Stößen | P | |
| Material Beschichtung, Handinnenfläche | Nitril; Nitrilschaum | |
| Güte- und Prüfsiegel | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Farbe | gelb; grün; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | ESD-Schutz; Schnittschutz | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388; EN 61340-5-1 | |
| Trägermaterial | Textil | |
| Beschichtung | Handinnenfläche | |
| gefüttert | ja | |
| Eigenschaften | Protektoren; Touchscreen geeignet; verstärkte Daumenbeuge | |
| Schutzkategorie | III |
| Artikelnummer | A756K8RM | |
| EAN / GTIN | 5036108497577 | |
| Herstellernummer | A756K8RM | |
| L-Nummer | L01840 117858 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |