Mănuși CS Cut D21 PU gri/negru L

Cod articol.: A649G8RL
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 Pereche (cu TVA)
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
Rezistent la căldură până la 100 grad
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 1
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Material acoperire, Strat de acoperire complet Poliuretan (PU)
Cod EN 388 3X11D
Culoarea gri; Verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la temperaturi înalte; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Precizie
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388
Material de bază Fibre HPPE
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit nein
Caracteristici Potrivit pentru ecrane tactile; Rezistent la uzură
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol A649G8RL
EAN / GTIN 5036108448135
Număr producător A649G8RL
L-Număr L01840 115735
Producător/responsabil Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descriere

Descriere:

  • Mănușile din colecția CS oferă protecție împotriva tăieturilor de nivel D, cu o căptușeală subțire de 21 gauge pentru confort și dexteritate.
  • Au un strat rezistent din PU, zona degetului mare întărită și sunt compatibile cu ecranul tactil pentru un confort suplimentar.

Caracteristică:

  • Protecție împotriva tăierilor nivel D
  • 21 Gauge Liner este un material subțire, ușor și rezistent, fabricat prin tehnologia modernă de tricotare.
  • Acoperire PU netedă pentru o rezistență sporită la abraziune
  • Zona degetului mare întărită
  • Protecție împotriva căldurii de contact până la 100 °C
  • Certificat conform EN388 cu 3 cicluri de spălare
  • Această mănușă poate fi utilizată cu majoritatea ecranelor tactile.
  • Certificare CE
  • Model nou