{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tepelná odolnost až do | 100 stupeň | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Třída ochrany proti pořezání, EN 388 | D | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 3 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | X | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 1 | |
| Odolnost proti prořezu | 1 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | D | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Materiál povlakování, Plný povlak | Polyuretan (PU) | |
| EN 388 Code | 3X11D | |
| Barva | šedá; Zelená; Černá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti žáru; Ochrana proti pořezání | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Střih | Přiléhavý | |
| Rozsah použití | Přesnost | |
| Uzávěr | Stahování na gumu | |
| Provedení | Pět prstů | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Technologie pletení (jemnost) | 18G | |
| Norma | EN 388 | |
| Nosný materiál | HPPE-vlákna | |
| Povlak | Plný povlak | |
| S podšívkou | ne | |
| Vlastnosti | Odolná proti odírání; Vhodné pro dotykový displej | |
| Kategorie ochrany | II |
| Katalogové číslo | A649G8RL | |
| EAN / GTIN | 5036108448135 | |
| Číslo výrobce | A649G8RL | |
| L-číslo | L01840 115735 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com |