Gants CS Cut D21 PU gris/noir L

Réf.: A649G8RL
Prix par 1 Paire
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
Prix par 1 Paire (TVA incluse)
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
Résistance à la chaleur jusqu’à 100 degré
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 D
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 1
Résistance à la perforation 1
Résistance à la coupure par lame (TDM) D
Protection contre les chocs absence de détermination
Matériau revêtement, revêtement complet Polyuréthane (PU)
Code EN 388 3X11D
Couleur gris; vert; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre la chaleur; protection contre les coupures
Taille de gants 9
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application précision
Mécanisme de fermeture cheville élastiquée
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Technologie de tricotage (finesse) 18G
Norme EN 388
Substrat fibre HPPE
Revêtement revêtement complet
Avec doublure non
Caractéristiques compatibilité écrans tactiles; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II

Identification et classification

Référence article A649G8RL
EAN / GTIN 5036108448135
Réf. fabricant A649G8RL
Article hors catalogue L01840 115735
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

  • Les gants de la collection CS offrent une protection contre les coupures de niveau D avec une fine doublure de calibre 21 pour plus de confort et de dextérité.
  • Ils sont dotés d’un revêtement PU résistant, d’une zone renforcée au niveau du pouce et sont compatibles avec les écrans tactiles pour plus de confort.

Caractéristique(s):

  • Protection contre les coupures niveau D
  • Le 21 Gauge Liner est un tissu fin, léger et résistant, fabriqué à l’aide d’un procédé de tricotage moderne.
  • Revêtement PU lisse pour une résistance accrue à l’abrasion
  • Renfort au niveau du pouce
  • Protection contre la chaleur de contact jusqu’à 100 °C
  • Certifié selon la norme EN388 après 3 cycles de lavage
  • Ce gant peut être utilisé avec la plupart des écrans tactiles.
  • Certification CE
  • Nouveau modèle