{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Hitzebeständig bis | 100 Grad | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Schnittschutzklasse, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 3 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | X | |
| Weiterreißfestigkeit | 1 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | D | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Polyurethan (PU) | |
| EN 388 Code | 3X11D | |
| Farbe | grau; grün; schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Hitzeschutz; Schnittschutz | |
| Handschuh-Größe | 9 | |
| Passform | anliegend | |
| Anwendungsbereich | Präzision | |
| Verschluss | Gummizug | |
| Ausführung | fünffinger | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| Stricktechnologie (Feinheit) | 18G | |
| Norm | EN 388 | |
| Trägermaterial | HPPE-Faser | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| gefüttert | nein | |
| Eigenschaften | Touchscreen geeignet; abriebfest | |
| Schutzkategorie | II |
| Artikelnummer | A649G8RL | |
| EAN / GTIN | 5036108448135 | |
| Herstellernummer | A649G8RL | |
| L-Nummer | L01840 115735 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Irland, www.portwest.com |