Guantes CS Cut D21 PU gris/negro L

Número de artículo: A649G8RL
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Resistencia al calor hasta 100 grados
Contenido pares 1 par
Clase de protección frente a cortes, EN 388 D
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 3
Resistencia al corte (prueba Coupe) X
Resistencia al desgarre progresivo 1
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) D
Protección contra golpes No determinado
Material recubrimiento, Recubrimiento completo Poliuretano (PU)
Código EN 388 3X11D
Color gris; Color verde; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo Protección contra el calor; Protección contra cortes
Talla del guante 9
Forma ajustada Ajustado/a
Intervalo de aplicación Precisión
Cierre Goma
Modelo Cinco dedos
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Tecnología de tejido (finura) 18G
Norma EN 388
Material de base Fibra HPPE
Recubrimiento Recubrimiento completo
Con forro no
Características Ideal para pantalla táctil; Resistente a la abrasión
Categoría de protección II

Identificación y clasificación

Número de artículo A649G8RL
EAN / GTIN 5036108448135
Número del fabricante A649G8RL
Número L L01840 115735
Fabricante/responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Descripción

Descripción:

  • Los guantes de la colección CS ofrecen protección contra cortes de nivel D con un fino forro de calibre 21 para mayor comodidad y destreza.
  • Cuentan con un revestimiento de PU resistente, una zona del pulgar reforzada y son compatibles con pantallas táctiles para mayor comodidad.

Característica:

  • Protección contra cortes nivel D
  • El forro de calibre 21 es un tejido fino, ligero y resistente, fabricado mediante un moderno proceso de tejido.
  • Recubrimiento liso de PU para una mayor resistencia a la abrasión
  • Zona del pulgar reforzada
  • Protección contra el calor por contacto hasta 100 °C
  • Certificado según la norma EN388 con 3 ciclos de lavado.
  • Este guante se puede utilizar con la mayoría de pantallas táctiles.
  • Certificado CE
  • Nuevo modelo