GARANT Uni Line Cleaning Tower formă H mobilă, Tip: L

Cod articol: 987103 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Înălţime 2.290 mm
Lăţime 750 mm
Adâncime 750 mm
Lăţime utilă 690 mm
Adâncime utilă 180/ 330 mm
⌀ roţii 125 mm
Capacitate portantă 150 kg
Greutate 96 kg
Tip produs Staţie de curăţare

Identificare și clasificare

Cod articol 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Număr producător 987103 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coloană modulară de curăţenie care permite accesul direct la echipamentele de curăţenie. GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H asimetrică poate fi echipat bilateral . În compartimentul inferior pot fi depozitate maxim 4 colector pentru material reciclabil Cod 987125, Ref. 25. Compartimentul mic este potrivit pentru depozitarea mijloacelor şi echipamentelor de curăţenie.
Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul GARANT easyFix. Toţi pereţii exteriori şi peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor, a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Elementul ataşabil de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curăţenia ajută la o vizualizare rapidă. Uşile opţionale, care se pot încuia, cu Ref. L permit păstrarea în siguranţă. Uşa nu poate fi folosită în combinaţie cu suportul pentru role de hârtie.

Livrare:

GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H asimetrică; element ataşabil cod 955476 ref. L; 2 × mâner de împingere cod 955496 ref. 1.
Cu 4 roţi de ghidaj, ⌀ 125 mm, din care 2 cu frână.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.