GARANT Uni Line Cleaning Tower formă H mobilă, Tip: L

Cod articol.: 987103 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
L
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Număr producător 987103 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Coloană modulară de curăţenie care permite accesul direct la echipamentele de curăţenie. GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H asimetrică poate fi echipat bilateral . În compartimentul inferior pot fi depozitate maxim 4 colector pentru material reciclabil Cod 987125, Ref. 25. Compartimentul mic este potrivit pentru depozitarea mijloacelor şi echipamentelor de curăţenie.
Configurabil liber datorită numeroaselor accesorii şi compatibilităţii perfecte cu sistemul GARANT easyFix. Toţi pereţii exteriori şi peretele median dispun pe toate laturile de panouri perforate □ 9×9 mm la distanţă de 37 mm, pentru fixarea accesoriilor, a cârligelor şi suporturilor GARANT easyFix. Elementul ataşabil de culoarea antracit cu pictogramă ilustrând curăţenia ajută la o vizualizare rapidă. Uşile opţionale, care se pot încuia, cu Ref. L permit păstrarea în siguranţă. Uşa nu poate fi folosită în combinaţie cu suportul pentru role de hârtie.

Livrare:

GARANT Uni Line Cleaning Tower forma H asimetrică; element ataşabil cod 955476 ref. L; 2 × mâner de împingere cod 955496 ref. 1.
Cu 4 roţi de ghidaj, ⌀ 125 mm, din care 2 cu frână.

Culoare:

Strat de acoperire cu vopsea pulbere în două culori, argintiu cu antracit RAL 7016. Neconfigurabil.