GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm verrijdbaar, Type: L

Artikelnummer: 987103 L
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
6 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Hoffmann geperforeerde wand, raster: 9×9

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Hoffmann geperforeerde wand, raster 9×9
Serie CLEANING Tower UNI Line
Hoogte 2.290 mm
Breedte 750 mm
Diepte 750 mm
Nuttige breedte 690 mm
Nuttige diepte 180/ 330 mm
Wiel-⌀ 125 mm
Belastbaarheid 150 kg
Gewicht 96 kg
Producttype Reinigingsstation

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 987103 L
EAN/GTIN 4062406588922
Nummer fabrikant 987103 L
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Modulaire reinigingstoren voor directe toegang tot reinigingsapparaten. De GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm asymmetrisch kan vanaf beide kanten worden uitgerust. In het onderste compartiment kunnen tot wel 4 verzamelbakken voor recyclebaar materiaal nr. 987125 25 worden opgeborgen. Het kleinere compartiment is geschikt voor de opslag van reinigingsmiddelen en -materialen.
Vrij configureerbaar door een veelvoud aan accessoires en perfecte compatibel met het GARANT easyFix-systeem. Alle buitenwanden en tussenwanden hebben rondom een geperforeerde wand 9×9 mm in een raster van 37 mm voor de bevestiging van diverse wandaccessoires en GARANT easyFix-haken en -houders. Het antracietkleurig opzetstuk met reinigingspictogram is bedoeld voor snelle herkenning. Optionele, afsluitbare deuren in maat L bieden de mogelijkheid voor veilig opbergen. De deur is niet te combineren met de papierrolhouder.

Levering:

GARANT Uni Line Cleaning Tower H-vorm asymmetrisch; opzetstuk nr. 955476 gr. L; 2 × handgreep nr. 955496 gr. 1.
Met 4 zwenkwielen, ⌀ 125 mm, 2 met vergrendeling.

Kleur:

Tweekleurige poedercoating, zilver gecombineerd met antraciet RAL 7016. Niet configureerbaar.