Container pentru materiale reciclabile easyBin, Volum: 25l

Cod articol: 987125 25
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
395 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (l) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Volum de umplere 25 l
Înălţime 500 mm
Lăţime 300 mm
Adâncime 230 mm
Înălțime fără capac rabatabil 400 mm
Lățime clapetă de alimentare 250 mm
Tip produs Containere pentru colectarea deşeurilor

Identificare și clasificare

Cod articol 987125 25
EAN / GTIN 4067263886631
Număr producător 987125 25
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Container pentru materiale reciclabile fabricat din tablă de oțel cu capac rabatabil/pivotant cu închidere automată, fabricat din plastic robust. Capac cu 3 funcții de deschidere a clapeii de inserare: push-in, clapă ridicată (poziție de repaus jumătate deschisă), clapă complet deschisă în poziția de repaus. Capac detașabil pentru golire ușoară. Cele două mânere din partea stângă și dreaptă a containerului din tablă permit transportul ușor. Cu 2 plăci de bază GARANT easyFix pentru agățarea pe panouri perforate sau șine de perete subțiri.

Adaptat pentru:

Panouri perforate cu □ 9 × 9 mm într-o grilă de 37 mm, GARANT Uni Line Cleaning Tower cod 987102987123, GARANT Uni Line cod 955440955465, dulapuri mobile pentru scule cod 914520914590. Șinele de perete Multifix cod 955340 și 955350.

Livrare:

Include 2 × placă de bază GARANT easyFix Cod 955820 și placă adaptor pentru agățarea pe placa de bază GARANT easyFix. Set de pictograme autoadezive pentru identificarea containerelor pentru materiale reciclabile.