GARANT Uni Line Cleaning Tower, H-muoto siirrettävät, Tyyppi: L

Tuote nro.: 987103 L
Hinta per 1 kpl
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa
Toimitus eteenpäin
Toimitus eteenpäin

Jos kyseessä on tilaa vievä tavara, lopulliset toimituskulut lasketaan toimistossamme painon, koon ja toimitustavan mukaan tilauksen tekemisen jälkeen. Lopullinen laskusi voi poiketa sähköpostitse saamastasi tilausvahvistuksesta.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Hoffmann-reikäseinän reikävälit: 9×9

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hoffmann-reikäseinän reikävälit 9×9
Sarja CLEANING Tower UNI Line
Korkeus 2 290 mm
Leveys 750 mm
Syvyys 750 mm
Hyötyleveys 690 mm
Hyötysyvyys 180/ 330 mm
Pyörän ⌀ 125 mm
Kantavuus 150 kg
Paino 96 kg
Tuotetyyppi Puhdistusaineasema

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 987103 L
EAN / GTIN 4062406588922
Valmistajan numero 987103 L
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Modulaarinen puhdistustorni puhdistuslaitteiden saantiin. Asymmetrinen H:n muotoinen GARANT Uni Line Cleaning Tower voidaan täyttää molemmilta puolilta. Syvimpään osioon voidaan asettaa 4 kierrätysjäteastiaa nro 987125 koko 25. Pienempi osio soveltuu puhdistusaineiden ja -laitteiden säilytykseen.
Vapaasti konfiguroitava monilla tarvikkeilla ja täydellinen yhteensopivuus GARANT easyFix -järjestelmän kanssa. Kaikissa ulkoseinissä ja väliseinässä on joka puolella reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein reikäseinätarvikkeiden kiinnitykseen sekä GARANT easyFix -koukuille ja pitimille. Antrasiitinvärinen puhdistuskuvat sisältävä lisäosa auttaa visualisoimaan nopeasti. Valinnaiset suljettavat ovet, koko L, mahdollistavat turvallisen säilytyksen. Ovi ei ole yhdistettävissä paperirullanpitimeen.

Toimituksen sisältö:

GARANT Uni Line Cleaning Tower, H-muoto, epäsymmetrinen; lisäosa nro 955476, koko L; 2 työntökahvaa nro 955496, koko 1.
4 kääntyvää pyörää, ø 125 mm, kahdessa seisontajarru.

Pintakäsittely:

Kaksivärinen, jauhemaalattu, hopea ja antrasiitti RAL 7016. Ei määritettävissä.