{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Domeniul de aplicare | Accidente; Pentru protecție în ateliere, pe șantiere; Situații de urgență | |
| Unitate de măsură presiunea de curgere, duş pentru ochi | Bar; psi | |
| Presiune debit bar min., Bar | 2,5 bar | |
| Presiune debit bar max., Bar | 5 bar | |
| Presiune debit psi min. | 36,26 psi | |
| Presiune debit psi max. | 72,52 psi | |
| Valoare de curgere duş pentru ochi/pentru faţă, duş pentru ochi | 7 l/min | |
| Condiţii de montaj, duş pentru ochi | interior | |
| Material corp de bază | Plastic | |
| Materialul acoperirii | Plastic | |
| Lăţimea totală, duş pentru ochi | 65 mm | |
| Înălţimea totală, duş pentru ochi | 240 mm | |
| Adâncimea totală, duş pentru ochi | 65 mm | |
| Tip produs | duş pentru ochi |
| Cod articol | 984151 712 | |
| EAN / GTIN | 4251138221232 | |
| Număr producător | BR 712 025 | |
| Producător/responsabil | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |