{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Tlak istjecanja | 2,5 bar - 5 bar | |
| Tlak istjecanja | 36,26 psi - 72,52 psi | |
| Vrijednost protoka | 7 l/min | |
| BSP priključni navoj | 1/2 IG col | |
| Montažna situacija | montirano na zid; montirano na stol | |
| Funkcija | Ručni tuš; Tuš za ispiranje očiju | |
| Visina | 240 mm | |
| širina | 65 mm | |
| Dubina | 65 mm | |
| Duljina crijeva | 1.500 mm | |
| Težina | 0,8 kg | |
| Vrsta proizvoda | Tuš za ispiranje očiju |
| Broj artikla | 984151 712 | |
| EAN / GTIN | 4251138221232 | |
| Broj proizvođača | BR 712 025 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com |