Prie sienos / stalo montuojamas akių dušas, Tipas: 712

Prekės Nr.: 984151 712
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 1-2 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Matavimo ribos apsaugai dirbtuvėse, statybų aikštelėse; ekstremaliosios situacijos; nelaimingi atsitikimai
Srauto slėgio matavimo vienetas, akių dušas barai; psi
Srauto slėgis bar min., barai 2,5 bar
Srauto slėgis bar maks., barai 5 bar
Srauto slėgis psi min. 36,26 psi
Srauto slėgis psi max. 72,52 psi
Akių/veido dušo srauto vertė, akių dušas 7 l/min
Montavimo atvejas, akių dušas vidus
Bazinio elemento medžiaga iš plastiko
Dangalo medžiaga iš plastiko
Bendras plotis, akių dušas 65 mm
Bendras aukštis, akių dušas 240 mm
Bendras gylis, akių dušas 65 mm
Produkto rūšis akių dušas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 984151 712
EAN / GTIN 4251138221232
Gamintojo numeris BR 712 025
Gamintojas / atsakingas asmuo B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Germany, www.b-safety.com

Aprašymas

Ausführung:

Augenduschen für den Innenbereich mit Hochleistungsbrauseköpfen für einen begrenzten, gleichmäßigen Wasserstrahl. Mit integriertem automatischem Mengenregulator für die richtige Strahlhöhe unabhängig vom Wasserdruck, sowie integriertem Rückflussverhinderer zum Schutz des Trinkwassernetzes. Gummimuffen um den Brausenkopf schützen den Hilfesuchenden vor Stoßverletzungen. Staubabdeckungen öffnen bei Betätigung der Augendusche durch den Wasserdruck selbständig. Große Bohrungen in den Brauseköpfen verhindern stehendes Wasser und somit Verkalkung.
Mit einem Brausenkopf.

Norm:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį