Prha za oči za montažo na steno/mizo, Tip: 712

Št. art.: 984151 712
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Področje uporabe nezgode; primeri v sili; za zaščito pri delavnicah, gradbiščih
Enota za merjenje tlaka pretoka, prha za izpiranje oči bar; psi
Tlak pretoka bar min., bar 2,5 bar
Tlak pretoka bar maks., bar 5 bar
Tlak pretoka psi min. 36,26 psi
Tlak pretoka psi maks. 72,52 psi
Pretok prhe za oči/obraz, prha za izpiranje oči 7 l/min
Montažna situacija, prha za izpiranje oči notranje področje
Material, osnovno telo umetna masa
Material pokrova umetna masa
Celotna širina, prha za izpiranje oči 65 mm
Celotna višina, prha za izpiranje oči 240 mm
Celotna globina, prha za izpiranje oči 65 mm
Vrsta izdelka prha za izpiranje oči

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 984151 712
EAN/GTIN 4251138221232
Številka proizvajalca BR 712 025
Proizvajalec/odgovorna oseba B-Safety GmbH, Oststraße 85, 22844 NORDERSTEDT, Deutschland, www.b-safety.com

Opis

Izvedba:

Notranje prhe za oči z visoko zmogljivimi pršnimi glavami za omejen, enakomeren curek vode. Z integriranim samodejnim regulatorjem pretoka za pravilno višino curka ne glede na vodni tlak, kot tudi integrirano zaščito pred povratnim tokom za zaščito omrežja pitne vode. Gumijasti tulci okoli prhe ščitijo tiste, ki rabijo pomoč, pred poškodbami zaradi udarca. Pokrovi proti prahu se samodejno odprejo, ko se s pritiskom vode aktivira izpiranje oči. Velike luknje v pršnih glavah preprečujejo stoječo vodo in s tem poapnenje.
S pršilno glavo.

Standard:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.