Whiteboard cu aderenţă magnetică, pentru montaj pe perete, alb, se poate scrie pe ea

Cod articol: 974551 900X600
Reducere
77,70 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime x înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime 600 mm
Lăţime 900 mm
Tavă de depozitare disponibilă da
Culoarea cadrului aluminiu eloxat
Culoarea panoului alb
Tablă pe care se poate scrie da
Tablă cu aderenţă magnetică da
Greutate 2,7 kg
Elementele de montare sunt incluse în setul de livrare da
Tip produs Whiteboard

Identificare și clasificare

Cod articol 974551 900X600
EAN / GTIN 4013695025988
Producător/responsabil Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Descriere

Execuţie:

Tablă albă cu cadru din aluminiu anodizat și colțuri oblice într-un design simplu. (Acestea corespund standardelor actuale de siguranță a muncii). Suprafață specială vopsită, magnetică, inscriptibilă cu markere și poate fi ștearsă uscat sau umed. Plăci de bază pe bază de lemn din păduri durabile FSC®, 98% reciclabile. Inclusiv tavă pe toată lungimea (nu este detașabilă) și accesorii de montare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă