Magnetická tabule na psaní bílá, pro nástěnnou montáž, bílá, popisovatelná

Artiklové číslo: 974551 900X600
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka×výška (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barva bílá
Druh produktu Tabule
Šířka tabule 900 mm
Výška panelu 600 mm
Vlastnosti Popisovací tabule; Magnetická tabule; magnetické; Bílá, popisovatelná
Materiál povrch hliník
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 974551 900X600
EAN / GTIN 4013695025988
Výrobce/odpovědná osoba Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Popis

Provedení:

Kovová tabule s eloxovaným hliníkovým rámem a zkosenými rohy v jednoduchém designu. (Odpovídají současným bezpečnostním předpisům.) Povrch ošetřený speciálním lakem, magnetický, popisovatelný značkovači na kovové tabule a s možností setření za sucha nebo za mokra. Nosné desky na bázi dřeva z udržitelného lesního hospodářství FSC®, recyklovatelné z 98 %. Obsahuje odkládací polici po celé délce (nesnímatelná) a montážní příslušenství.