• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Whiteboard-tavla, magnetisk, för väggmontering, vit, skrivbar

Art-nr.: 974551 900X600
Ny produkt
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
Finns inom 4-6 arbetsdagar
0 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

bredd × höjd (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

höjd 600 mm
Bredd 900 mm
Avläggsskål finns Ja
Färg ram eloxerad aluminium
Färg tavla vit
Tavla som det går att skriva på Ja
Magnetisk tavla Ja
vikt 2,7 kg
Monteringsmaterial ingår i leveransen Ja
Produktslag Whiteboard

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 974551 900X600
EAN/GTIN 4013695025988
Tillverkare/ansvarig person Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/

Benämning

Utförande:

Whiteboard med eloxerad aluminiumram och geringhörn i en diskret design. (Dessa överensstämmer med gällande arbets- och säkerhetsföreskrifterna). Speciallackad yta, magnetiskt vidhäftande, påskrivbar med whiteboardpennor; kan torr- eller fuktrengöras. Träbaserade bärplattor från hållbart FSC®-skogsbruk, återvinningsbara till 98 %. Med ett genomgående hyllplan (ej borttagbart) och monteringstillbehör.