{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Visina | 600 mm | |
| širina | 900 mm | |
| Dostupna zdjelica za odlaganje | Da | |
| Boja okvira | eloksirani aluminij | |
| Boja ploče | bijela | |
| Ploča po kojoj se može pisati | Da | |
| Ploča magnetska | Da | |
| Težina | 2,7 kg | |
| Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke | Da | |
| Vrsta proizvoda | Bijela ploča |
| Broj artikla | 974551 900X600 | |
| EAN / GTIN | 4013695025988 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Deutschland, https://magnetoplan.de/ |