Balta, magnetinė rašymo lenta, tvirtinimui prie sienos, balta, aprašomas

Prekės Nr.: 974551 900X600
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis×aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Aukštis 600 mm
Plotis 900 mm
Yra padėkliukas taip
Rėmų spalva Anoduotas aliuminis
Lentos spalva baltas
Ant lentos galima rašyti taip
Prie lentos kimba magnetukai taip
Svoris 2,7 kg
Tvirtinimo priemonės yra komplekte taip
Produkto rūšis Lenta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 974551 900X600
EAN / GTIN 4013695025988
Gamintojas / atsakingas asmuo Holtz Office Support GmbH, Berta-Cramer-Ring 14-16, 65205 WIESBADEN, Germany, https://magnetoplan.de/

Aprašymas

Modelis:

Rašymo lenta su anoduoto aliuminio rėmu ir minimalistinio dizaino nuožulniais kampais. (Tai atitinka galiojančias darbo saugos taisykles). Specialiai padengtas, emaliuotas, atsparus įbrėžimams ir rūgštims magnetinis paviršius, ant kurio galima rašyti lentos žymekliais ir nuvalyti sausa arba drėgna šluoste. Medienos pagrindu pagamintos plokštės iš tvarios FSC® sertifikuotos miškininkystės, 98 % perdirbamos. Į komplektą įeina laikymo bėgelis per visą ilgį (nenuimamas) ir montavimo priedai.