Lavete ESD de curăţare, 50 buc., Mărime coadă: 50

Cod articol.: 972940 50
Preț per 1 buc. (2,10 € / 1 Abrisse)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 3-4 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime coadă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Zona de protecție ESD (EPA) da
Culoarea alb
Straturi 1
Numărul de șervețele/cârpe 50
Tip produs Material abraziv
Lungime 400 mm
Lăţime 380 mm
Material Poliamidă; Poliester
Caracteristici Fără scame; reutilizabil(ă)
Forma de ambalare Pachet

Identificare și clasificare

Cod articol 972940 50
EAN / GTIN 4057989086101
Număr producător C-199-2806NEU (8610)
Producător/responsabil BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 Eppingen, Deutschland, www.bjz.de

Descriere

Execuţie:

Lavetele ESD de curăţare WIPEX®-MICRO se pot spăla la 90 °C, se pot steriliza şi nu formează scame. Rezistenţa de scurgere cca 1010 Ω. Mărime 400 x 380 mm, pliat Z.
Material: 50% poliamidă, 50% poliester.
Culoare: albă

Livrare:

50 de lavete