Scaun rotativ ESD pentru lucru, Supertec, cu glisor şi inel pentru picior, înalt, Tip: ESD

Cod articol: 972677 ESD
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120
  • caracteristică electrostatică: EGB/ESD

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
caracteristică electrostatică EGB/ESD
Serie Work-Tec Ergo
Execuţie taburet înalt
Lăţimea scaunului 460 mm
Adâncimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 580 mm
Interval de reglare pe înălţime 590 mm - 860 mm
Interval de reglare pe înălţime pentru spătar 60 mm
Reglarea înclinării scaunului, în grade 6 grad
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 60 mm
Culoarea materialului scaunului negru
Tip produs Scaun rotativ ESD pentru lucru

Identificare și clasificare

Cod articol 972677 ESD
EAN / GTIN 4016849944012
Număr producător 9031C-CP01-3218
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

scaun și spătar realizate din tapițerie din Supertec-ESD. Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, extrem de rezistent, ușor de curăţat și rezistent la alunecare. Datorită microblindajului îmbină avantajele materialului textil și a spumei integrale. Tapițerie ergonomică cu spătar ergonomic și matlasare orizontală, cu mânere de împingere practice. Cu pachet ergonomic: tehnologie sincronă, inclusiv reglarea greutății. Spătar cu carcasă conductoare din plastic și mânere practice de împingere. Conexiune conductibilă continuă de la tapiţerie către rolele/ glisoarele ESD.
Reglarea greutății de la 45 până la 120 kg.

Standard:

Conductibil conform DIN 61340-5-1.

Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Din aceeași serie "Work-Tec Ergo" Vedeţi-le pe toate