{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţime inferioară, exterioară | 0,57 m | |
| Înălţime de lucru | 2,65 m | |
| Bară de siguranță | da | |
| Pliabil | ja | |
| Număr trepte inclusiv platformă | 3 | |
| Număr trepte fără platformă | 2 | |
| Adâncime trepte | 205 mm | |
| Înălțime platformă | 0,66 m | |
| Tip produs | Treaptă pliabilă de siguranţă | |
| Accesibilitate | unilateral | |
| Execuţia treptelor | nivel | |
| Platformă disponibilă | ja | |
| Stratul exterior al suprafeţei de călcare | striație | |
| Standard | DIN EN 14183 | |
| Capacitate portantă | 150 kg | |
| Greutate | 8,5 kg | |
| Mobil(ă) | ja |
| Cod articol | 966010 3 | |
| EAN / GTIN | 4003866414932 | |
| Număr producător | 41493 | |
| Producător/responsabil | Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com |