Scaun rotativ Neon pentru birou, material textil, cu role, de joasă înălţime, Culoare: ORANGE

Cod articol: 965444 ORANGE
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoare Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă scaun: 120

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă scaun 120 kg
Serie Neon
Execuţie cu role
Lăţimea scaunului 470 mm
Înălţimea spătarului 570 mm
Egalizarea înălţimii Tip Manetă pentru reglare pe înălţime
Reglare pe înălţime pentru execuţia Arc cu gaz comprimat
Interval de reglare pe înălţime 450 mm - 620 mm
Interval de reglare pe adâncime pentru scaun 420 mm - 480 mm
Materialul suprafeţei de aşezare Stofă
Materialul piciorului în stea Aluminiu mat acoperit cu vopsea pulbere
Culoarea materialului scaunului negru
Culoarea benzii portocaliu
Execuţia piciorului în stea Set de role
Reglarea spătarului cu contact permanent nu
Mecanică sincron da
Suport lombar da
Execuţia cadrului Picior în formă de stea cu 5 braţe
Pereche de braţe adaptabile da
Execuţia rolelor Role moi cu frână pentru podele dure, dependente de sarcină
Standard DIN 68877
Tip produs Scaun rotativ pentru birou

Identificare și clasificare

Cod articol 965444 ORANGE
EAN / GTIN 4016849531113
Număr producător 9573-9588-6801-3279
Producător/responsabil Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descriere

Execuţie:

Scaun rotativ Neon pentru birou, cu capitonaj care poate fi înlocuit. Elementele capitonajului se prind simplu şi se fixează cu un clic. Cu opţiuni ergonomice de reglare: Tehnică pentru sincronizare cu reglarea greutăţii, reglarea înălţimii scaunului cu ajutorul arcului sub presiune, reglarea gradului de înclinare a scaunului, reglarea scaunului în adâncime, reglarea înălţimii spătarului. Cu bandă Flex de jur împrejur, în diverse culori.
Şezut şi spătar cu tapiţerie din ţesătură moale. Confortabil, rezistent la uzură şi care lasă aerul să circule.

Standard:

DIN 68877

Accesorii opţionale:

Pereche de brațe multifuncționale Cod 965455.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă