Bandă antiderapantă Safety-Walk™ pentru marcajul podelei B/Y

Cod articol: 964971 B/Y
(5,60 € / 1 Metre)
La cerere
În stoc
35 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip de bandă adezivă unilateral
Material de suport Folie de plastic
Adeziv Cauciuc / răşină
Utilizare Marcare
Culoarea negru / galben
Lungime 18,3 m
Lăţime 50 mm
Grosime 1 mm
Tip produs Bandă pentru marcaje pe podea

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 964971 B/Y
EAN / GTIN 50051125859634
Număr producător 7100133325

Descriere

Execuţie:

Bandă autoaderentă 3M™ Safety-Walk™ Universal pentru marcajul podelei, serie 600, pentru spaţii interioare şi exterioare. Aderenţă bună la suprafeţe curate şi uscate, nu formează falduri, fisuri, încreţituri şi nici nu se desprinde. Rezistentă la cele mai multe substanţe chimice şi nu conţine ftalaţi. Benzile adezive constau dintr-un film-suport stabil dimensional acoperit cu strat de particule minerale, ceea ce le face extrem de rezistente şi recomandate pentru solicitări mari. Rezistenţă la alunecare R13, spaţiu de deplasare V4.

Standard:

DIN EN 13501-1, DIN EN 45545-2 R10, DIN 51130.