Panou de bază lateral, Tip: 520

Cod articol.: 958738 520
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
520
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Denumirea producătorului Sockelblende seitlich, Typ: 520
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Lungime reglabilă Nein
Lungime 520 mm
Înălţime 150 mm
Cu decupaj Nein
Cu perete perforat Nein
Tip produs Căptușeală

Identificare și clasificare

Cod articol 958738 520
EAN / GTIN 4045197684431
Număr producător 958738 520
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Panou de mascare din tablă de oţel de 0,9 mm pentru înşurubarea pe picioarele dulapurilor de garderobă.
Pentru închiderea laterală a dulapurilor de garderobă.

Adaptat pentru:

Dulapuri de garderobă cod 958710958735 și cod 949011949018 până anul de fabricație 07/2025.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.