Stranski pokrov talnega okvirja, Tip: 520

Št. art.: 958738 520
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
520
po ponudbi
Dobavljivo v 2-8 tednih
0 kosov na zalogi
Standardne konfiguracije imajo običajno hitrejše čase dostave.

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Izbira barv: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Debelina materiala 0,9 mm
Izbira barv RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Višina 150 mm
Širina 520 mm
za globino garderobne omare 520 mm
Izvedba pokrova podstavka stranski
Pritrditev pokrova podstavka vijačenje na noge podnožja
Vrsta izdelka Pokrov talnega okvirja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 958738 520
EAN/GTIN 4045197684431
Številka proizvajalca 958738 520
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Obloga iz jeklene pločevine debeline 0,9 mm za vijačno pritrditev na noge garderobne omare.
Za zapiranje na strani garderobne omare.

Primerno za:

Garderobne omare št. 958710958735 in št. 949011949018 do leta izdelave 07/2025.

Lakiranje:

Svetlo siva RAL 7035, prašnata barva.