Sokkelplintzijkant, Type: 520

Artikelnummer: 958738 520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
520
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 0,9 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Hoogte 150 mm
Breedte 520 mm
Geschikt voor garderobekastdiepte 520 mm
Sokkelplint uitvoering zijkant
Sokkelplint bevestiging aanschroeven aan onderbouwvoeten
Producttype Sokkelplint

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 958738 520
EAN/GTIN 4045197684431
Nummer fabrikant 958738 520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Bekledingsplaat van plaatstaal 0,9 mm voor het vastschroeven aan de poten van de garderobekasten.
Voor afwerking van de garderobekasten aan de zijkant.

T.b.v.:

Garderobekasten nr. 958710958735 en nr. 949011949018 tot bouwjaar 07/2025.

Kleur:

Lichtgrijs, RAL 7035, poedercoating.