Podnožje bočno, tip: 520

Artikl br.: 958738 520
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
520
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Visina 150 mm
širina 520 mm
prikladno za dubinu garderobnog ormara 520 mm
Izvedba podnožja bočno
Pričvršćivanje podnožja pričvršćen na podnožje nožica
Vrsta proizvoda Maska za osnovnu ploču

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 958738 520
EAN / GTIN 4045197684431
Broj proizvođača 958738 520
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Obložni lim od čelika 0,9 mm za pričvršćivanje vijcima na podnožje garderobnih ormara.
Za zatvaranje garderobnih ormara s bočne strane.

Odgovara:

Ormari za odjeću br. 958710958735 i br. 949011949018 do godine proizvodnje 07/2025.

Lakiranje:

Svjetlosive boje RAL 7035, praškasto lakirano.